TEAFLEX - TEASV12G TUBO TIPO SV 12 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Nenndurchmesser - 21 mm
Biegeradius, statisch - 75 mm
Packung
50 M
EAN
8030343077263
Artikelnummer
TEASV12G
Herstellernummer
SV12G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
75 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


