TEAFLEX - TEASV10G TUBO TIPO SV 10 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 13.5 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeradius, statisch - 40 mm
Packung
50 M
EAN
8030343077232
Artikelnummer
TEASV10G
Herstellernummer
SV10G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13.5 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


