TEAFLEX - TEASV09N TUBO TIPO SV 9 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 8.5 mm
Außendurchmesser - 11.5 mm
Nenndurchmesser - 9 mm
Biegeradius, statisch - 30 mm
Packung
100 M
EAN
8030343077225
Artikelnummer
TEASV09N
Herstellernummer
SV09N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
8.5 mm
Außendurchmesser:
11.5 mm
Nenndurchmesser:
9 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


