Startseite

TEAFLEX - TEASV07G TUBO TIPO SV 7 GRIGIO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASV07G TUBO TIPO    SV    7   GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 7 mm

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Biegeradius, statisch - 25 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8030343077188

Artikelnummer

TEASV07G

Herstellernummer

SV07G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

7 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Nenndurchmesser:

7 mm

Biegeradius, statisch:

25 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

flexibel

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità ne consigliano l’uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato. Compatibile con i raccordi serie SV e NM.