TEAFLEX - TEASTDX404 TUBO INOX AISI304 STDX40 MT. 4 - STDX404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 37.5 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Einsatztemperatur - -50...600 °C
Packung
4 M
EAN
8030343071841
Artikelnummer
TEASTDX404
Herstellernummer
STDX404
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
37.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Einsatztemperatur:
-50...600 °C
Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L. STD: IMQ n°EM575 (5555). STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555). Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ. DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX


