Startseite

TEAFLEX - TEASTDX324A316 TUBO INOX AISI316L STDX32 MT.4 - STDX324A316

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASTDX324A316 TUBO INOX AISI316L STDX32 MT.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 29.5 mm

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Einsatztemperatur - -50...600 °C

Packung

  • 4 M

EAN

8030343142602

Artikelnummer

TEASTDX324A316

Herstellernummer

STDX324A316

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

29.5 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Einsatztemperatur:

-50...600 °C

Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L. STD: IMQ n°EM575 (5555). STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555). Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ. DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX