TEAFLEX - TEASMPFT48BX TUBO TIPO SMPFT48BX TRECC.INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 56 mm
Nenndurchmesser - 48 mm
Innendurchmesser - 48.5 mm
Packung
30 M
EAN
8030343112117
Artikelnummer
TEASMPFT48BX
Herstellernummer
SMPFT48BX
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
56 mm
Nenndurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
48.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


