TEAFLEX - TEASMPFT36BX TUBO TIPO SMPFT36BX TRECC.INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 44 mm
Nenndurchmesser - 36 mm
Innendurchmesser - 36.5 mm
Packung
30 M
EAN
8030343112100
Artikelnummer
TEASMPFT36BX
Herstellernummer
SMPFT36BX
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
44 mm
Nenndurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
36.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


