TEAFLEX - TEASMPFT29B TUBO TIPO SMPFT29B TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 36 mm
Nenndurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 29 mm
Packung
50 M
EAN
8030343111868
Artikelnummer
TEASMPFT29B
Herstellernummer
SMPFT29B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
36 mm
Nenndurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


