TEAFLEX - TEASMPFT12BX TUBO TIPO SMPFT12BX TRECC.INOX - SMPFT12BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 17 mm
Nenndurchmesser - 12 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8030343112063
Artikelnummer
TEASMPFT12BX
Herstellernummer
SMPFT12BX
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
17 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


