TEAFLEX - TEASMPFT07BX TUBO TIPO SMPFT07BX TRECC.INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 11 mm
Nenndurchmesser - 7 mm
Innendurchmesser - 6.2 mm
Packung
50 M
EAN
8030343112049
Artikelnummer
TEASMPFT07BX
Herstellernummer
SMPFT07BX
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
11 mm
Nenndurchmesser:
7 mm
Innendurchmesser:
6.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


