Startseite

TEAFLEX - TEASMPF36G TUBO TIPO SMPF 36G GRIGIO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASMPF36G TUBO TIPO SMPF 36G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Halogenfrei - ja

  • UV-beständig - ja

  • Flexibilität - sehr flexibel

Packung

  • 30 M

EAN

8030343109995

Artikelnummer

TEASMPF36G

Herstellernummer

SMPF36G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Flexibilität:

sehr flexibel

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach N:

ja

È la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica; è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l’installazione a bordo macchina, l’impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV Buona flessibilità e resistenza alla fatica Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione) Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo Buona resistenza alla temperatura Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT