TEAFLEX - TEASMPC95G TUBO TIPO SMPC95G GRIGIO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 106 mm
Nenndurchmesser - 95 mm
Innendurchmesser - 91.5 mm
Packung
10 M
EAN
8030343110090
Artikelnummer
TEASMPC95G
Herstellernummer
SMPC95G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
106 mm
Nenndurchmesser:
95 mm
Innendurchmesser:
91.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
210 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


