TEAFLEX - TEASMPC70B TUBO TIPO SMPC70B NERO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Halogenfrei - ja
UV-beständig - ja
Flexibilität - sehr flexibel
Packung
10 M
EAN
8030343110069
Artikelnummer
TEASMPC70B
Herstellernummer
SMPC70B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
ja


