Startseite

TEAFLEX - TEASMPC48B TUBO TIPO SMPC 48B NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASMPC48B TUBO TIPO SMPC 48B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 54.5 mm

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Innendurchmesser - 47 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8030343113985

Artikelnummer

TEASMPC48B

Herstellernummer

SMPC48B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

54.5 mm

Nenndurchmesser:

48 mm

Innendurchmesser:

47 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

70 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

È la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica; è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l’installazione a bordo macchina, l’impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV Buona flessibilità e resistenza alla fatica Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione) Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo Buona resistenza alla temperatura Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT