TEAFLEX - TEARSPFT48B TUBO TIPO RSPF48B TRECCIATO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Polyamid (PA) 
- Schutzart (IP) - IP68 
- Biegeverhalten - flexibel 
- Brandschutz nach UL 94 - V2 
- Halogenfrei - ja 
Packung
- 30 M 
EAN
8030343111974
Artikelnummer
TEARSPFT48B
Herstellernummer
RSPFT48B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Flammverbreitend:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


