TEAFLEX - TEARSPFT12B TUBO TIPO RSPF12B TRECCIATO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Biegeverhalten - flexibel
Brandschutz nach UL 94 - V2
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8030343111929
Artikelnummer
TEARSPFT12B
Herstellernummer
RSPFT12B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Flammverbreitend:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


