Startseite

TEAFLEX - TEARSPF29G TUBO TIPO RSPF 29G GRIGIO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARSPF29G TUBO TIPO RSPF 29G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 34.5 mm

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Innendurchmesser - 29 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343110212

Artikelnummer

TEARSPF29G

Herstellernummer

RSPF29G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

34.5 mm

Nenndurchmesser:

29 mm

Innendurchmesser:

29 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

110 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove è richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità e di resistenza alla fatica, unite ad ad una buona resistenza all’abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell’Automazione industriale e nella Robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità Eccellente resistenza alla fatica Ottima resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.