TEAFLEX - TEARSPF17G TUBO TIPO RSPF 17G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 21.2 mm
Nenndurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 16.4 mm
Packung
50 M
EAN
8030343110175
Artikelnummer
TEARSPF17G
Herstellernummer
RSPF17G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenndurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
16.4 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


