TEAFLEX - TEARSPF07B TUBO TIPO RSPF 07B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Polyamid (PA) 
- Farbe - schwarz 
- Außendurchmesser - 10 mm 
- Nenndurchmesser - 7 mm 
- Innendurchmesser - 6.2 mm 
Packung
- 50 M 
EAN
8030343110106
Artikelnummer
TEARSPF07B
Herstellernummer
RSPF07B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
7 mm
Innendurchmesser:
6.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
40 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


