TEAFLEX - TEARSPC95B TUBO TIPO RSPC95B NERO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 106 mm
Nenndurchmesser - 95 mm
Innendurchmesser - 91.3 mm
Packung
10 M
EAN
8030343110304
Artikelnummer
TEARSPC95B
Herstellernummer
RSPC95B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
106 mm
Nenndurchmesser:
95 mm
Innendurchmesser:
91.3 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
170 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
450 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


