TEAFLEX - TEARSPC70G TUBO TIPO RSPC70G GRIGIO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Polyamid (PA) 
- Farbe - grau 
- Außendurchmesser - 80 mm 
- Nenndurchmesser - 70 mm 
- Innendurchmesser - 67.2 mm 
Packung
- 10 M 
EAN
8030343110298
Artikelnummer
TEARSPC70G
Herstellernummer
RSPC70G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
80 mm
Nenndurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
67.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
150 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
350 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


