TEAFLEX - TEARSPC56G TUBO TIPO RSPC56G GRIGIO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 67.2 mm
Nenndurchmesser - 56 mm
Innendurchmesser - 56 mm
Packung
30 M
EAN
8030343110274
Artikelnummer
TEARSPC56G
Herstellernummer
RSPC56G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
67.2 mm
Nenndurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
56 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
110 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
270 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


