TEAFLEX - TEARSPC48B TUBO TIPO RSPC 48B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 54.5 mm
Nenndurchmesser - 48 mm
Innendurchmesser - 46.7 mm
Packung
30 M
EAN
8030343114258
Artikelnummer
TEARSPC48B
Herstellernummer
RSPC48B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
54.5 mm
Nenndurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
46.7 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
200 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


