TEAFLEX - TEARSPC29G TUBO TIPO RSPC 29G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 34.5 mm
Nenndurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 27.4 mm
Packung
50 M
EAN
8030343114852
Artikelnummer
TEARSPC29G
Herstellernummer
RSPC29G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
34.5 mm
Nenndurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
27.4 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


