TEAFLEX - TEARSPC23B TUBO TIPO RSPC 23B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 28.5 mm
Nenndurchmesser - 23 mm
Innendurchmesser - 21.7 mm
Packung
50 M
EAN
8030343114838
Artikelnummer
TEARSPC23B
Herstellernummer
RSPC23B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
28.5 mm
Nenndurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
21.7 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja