TEAFLEX - TEARLTPC23G TUBO TIPO RLTPC23G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP68
Biegeverhalten - flexibel
Brandschutz nach UL 94 - V2
Packung
50 M
EAN
8030343119147
Artikelnummer
TEARLTPC23G
Herstellernummer
RLTPC23G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Flammverbreitend:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja


