TEAFLEX - TEARLTPC17G TUBO TIPO RLTPC17G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP68
Biegeverhalten - flexibel
Brandschutz nach UL 94 - V2
Packung
50 M
EAN
8030343121003
Artikelnummer
TEARLTPC17G
Herstellernummer
RLTPC17G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Flammverbreitend:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja


