TEAFLEX - TEARLTPC17B TUBO TIPO RLTPC17B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Polyamid (PA) 
- Farbe - schwarz 
- Schutzart (IP) - IP68 
- Biegeverhalten - flexibel 
- Brandschutz nach UL 94 - V2 
Packung
- 50 M 
EAN
8030343119727
Artikelnummer
TEARLTPC17B
Herstellernummer
RLTPC17B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Flammverbreitend:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja


