TEAFLEX - TEAPVF10F TUBO TIPO PVF 10 - F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 13 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Innendurchmesser - 9.6 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
8030343108981
Artikelnummer
TEAPVF10F
Herstellernummer
PVF10F
Hersteller
TEA
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
13 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
9.6 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
300 N
Einsatztemperatur:
-60...150 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
20 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Zugfestigkeit:
250 N
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


