Startseite

TEAFLEX - TEAPEV050G TRECCIA PEV050 GRIGIO RAL 7037 - PEV050G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPEV050G TRECCIA PEV050 GRIGIO RAL 7037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

  • Brandschutz nach UL94 - V0

Packung

  • 25 M

EAN

8030343057678

Artikelnummer

TEAPEV050G

Herstellernummer

PEV050G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V0

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)