TEAFLEX - TEAPEV030G TRECCIA PEV030 GRIGIO RAL 7037 - PEV030G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 30 mm
Bündeldurchmesser - 20...40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
25 M
EAN
8030343057630
Artikelnummer
TEAPEV030G
Herstellernummer
PEV030G
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
20...40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Brandschutz nach UL94:
V0


