Startseite

TEAFLEX - TEAPEV020N TRECCIA PEV020 NERO RAL 9005 - PEV020N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPEV020N TRECCIA PEV020 NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Bündeldurchmesser - 14...26 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8030343057609

Artikelnummer

TEAPEV020N

Herstellernummer

PEV020N

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

20 mm

Bündeldurchmesser:

14...26 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)