TEAFLEX - TEAPEV020G TRECCIA PEV020 GRIGIO RAL 7037 - PEV020G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 14...26 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 20 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8030343057593
Artikelnummer
TEAPEV020G
Herstellernummer
PEV020G
Hersteller
TEA
Bündeldurchmesser:
14...26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL94:
V0
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


