Startseite

TEAFLEX - TEAPEV016G TRECCIA PEV016 GRIGIO RAL 7037 - PEV016G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPEV016G TRECCIA PEV016 GRIGIO RAL 7037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 10...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8030343057579

Artikelnummer

TEAPEV016G

Herstellernummer

PEV016G

Hersteller

TEA

Bündeldurchmesser:

10...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

16 mm

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

V0

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)