TEAFLEX - TEAPEV006N TRECCIA PEV006 NERO RAL 9005 - PEV006N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Brandschutz nach UL94 - V0
Packung
100 M
EAN
8030343057500
Artikelnummer
TEAPEV006N
Herstellernummer
PEV006N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V0
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)


