Startseite

TEAFLEX - TEAPEV005N TRECCIA PEV005 NERO RAL 9005 - PEV005N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPEV005N TRECCIA PEV005 NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

  • Brandschutz nach UL94 - V0

Packung

  • 100 M

EAN

8030343057487

Artikelnummer

TEAPEV005N

Herstellernummer

PEV005N

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V0

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)