Startseite

TEAFLEX - TEAPEHB12G TRECCIA PEHB12 GRIGIO RAL 7037 - PEHB12G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPEHB12G TRECCIA PEHB12 GRIGIO RAL 7037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 8...17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8030343057227

Artikelnummer

TEAPEHB12G

Herstellernummer

PEHB12G

Hersteller

TEA

Bündeldurchmesser:

8...17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

12 mm

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)