TEAFLEX - TEAPEHB10G TRECCIA PEHB10 GRIGIO RAL 7037 - PEHB10G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Bündeldurchmesser - 7...15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
8030343057203
Artikelnummer
TEAPEHB10G
Herstellernummer
PEHB10G
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
7...15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Brandschutz nach UL94:
HB


