TEAFLEX - TEAPEHB06N TRECCIA PEHB06 NERO RAL 9005 - PEHB06N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 4...11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 6 mm
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
8030343057173
Artikelnummer
TEAPEHB06N
Herstellernummer
PEHB06N
Hersteller
TEA
Bündeldurchmesser:
4...11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
6 mm
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


