TEAFLEX - TEAPEHB05G TRECCIA PEHB05 GRIGIO RAL 7037 - PEHB05G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 5 mm
Bündeldurchmesser - 4...11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
8030343057142
Artikelnummer
TEAPEHB05G
Herstellernummer
PEHB05G
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
5 mm
Bündeldurchmesser:
4...11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Brandschutz nach UL94:
HB


