Startseite

TEAFLEX - TEAPEHB04G TRECCIA PEHB04 GRIGIO RAL 7037 - PEHB04G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Brandschutz nach UL94 - HB

Packung

  • 100 M

EAN

8030343057128

Artikelnummer

TEAPEHB04G

Herstellernummer

PEHB04G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

4 mm

Brandschutz nach UL94:

HB

La treccia in poliestere PEH possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.