TEAFLEX - TEAP075G TUBO TIPO P 75 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 75 mm
Außendurchmesser - 84 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 75 mm
Packung
20 M
EAN
8030343065932
Artikelnummer
TEAP075G
Herstellernummer
P075G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
84 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
75 mm
Biegeradius, statisch:
450 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


