TEAFLEX - TEAP065N TUBO TIPO P 65 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 65 mm
Außendurchmesser - 74 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 65 mm
Packung
20 M
EAN
8030343065918
Artikelnummer
TEAP065N
Herstellernummer
P065N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
74 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
65 mm
Biegeradius, statisch:
400 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


