TEAFLEX - TEAP018N TUBO TIPO P 18 NERO - P018N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 18 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 18 mm
Packung
50 M
EAN
8030343065758
Artikelnummer
TEAP018N
Herstellernummer
P018N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
18 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
18 mm
Biegeradius, statisch:
80 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


