TEAFLEX - TEAP013N TUBO TIPO P 13 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 13 mm
Packung
50 M
EAN
8030343065710
Artikelnummer
TEAP013N
Herstellernummer
P013N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
13 mm
Biegeradius, statisch:
65 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Zulassung nach UL:
ja


