TEAFLEX - TEAMNM50E MANICOTTO MN-M 50E M50X1,5 - MNM50E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Mit Außengewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
8030343053236
Artikelnummer
TEAMNM50E
Herstellernummer
MNM50E
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Mit Außengewinde:
nein
Manicotto di giunzione filettato in ottone nichelato.


