TEAFLEX - TEAMGC24 FISSAGUAINA MGC24 X TUBO D.24 - MGC24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
50 ST
EAN
8030343115033
Artikelnummer
TEAMGC24
Herstellernummer
MGC24
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Kunststoffummantelt:
ja


