TEAFLEX - TEAM8BBN48P48 CURVA 90?IP68 BN48 PG48 NERO - M8BBN48P48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343117624
Artikelnummer
TEAM8BBN48P48
Herstellernummer
M8BBN48P48
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindewerkstoff:
Messing
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


