TEAFLEX - TEAM8BBN48M50 CURVA 90?IP68 BN48 M50 NERO - M8BBN48M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343121362
Artikelnummer
TEAM8BBN48M50
Herstellernummer
M8BBN48M50
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Messing
Gewindelänge:
14.5 mm
Gesamtlänge:
142.4 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
72.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C